Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Seifenspender 0,5 l Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Seifenspender 0,5 l Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Seifenspender 0,5 l Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Seifenspender 0,5 l Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69629674
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42018000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenarmaturen
  • Ausladung 91 mm
  • Material: hochwertige Metallkonstruktion
  • korrosionsbeständiges Auslaufrohr
  • Flascheninhalt 500 ml
  • Dosiermenge 2 ml
  • bequem von oben zu befüllen
  • für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
  • einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
  • Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich
Weitere Informationen:
Technische Details
Fassungsvermögen
0.5 l
Material
Metall
Produktfarbe
Chrom
Anzahl
1
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Dosierung
2 ml
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
42018800
ab € 179,11*
Ähnlich
Hansgrohe
42818800
ab € 74,66*
Ähnlich
Hansgrohe
42818000
ab € 59,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.