| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-68672128 Herst.-Nr.: HC5610/15 EAN/GTIN: 8710103901532 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Keine Wartung – muss nicht geölt werden | Ja | | Verfügbare Schnittlängen | 0.5 mm | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Anzahl der Längenschritte | 28 | | Minimum Haarlänge | 0.5 mm | | Maximum Haarlänge | 28 mm | | Schnittbreite | 41 mm | | Selbstschärfende Rollen | Ja | | Material Messer | Edelstahl | | Wartungsfreie Messer | Ja | Ergonomie | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Griff(e) | Ja | | Drahtlos | Ja | | Wasserfest | Ja | | Waschbar | Ja | Lieferumfang | Reinigungsbürste | Ja | | Anzahl der Kämme | 3 | Akku/Batterie | Akku | Ja | Energie | Energiequelle | Wechselstrom/Batterie | | Betriebsdauer | 75 min | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Ladezeit | 8 h | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |