Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System VFD 0619 Wandmontiertes Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System VFD 0619 Wandmontiertes Regal
Enoc System VFD 0619 Wandmontiertes Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68274535
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54676
EAN/GTIN:
     7330701024450
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
267 mm
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Beige
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
6U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.