Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-MS304-T 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-MS304-T 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MS304-T 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MS304-T 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MS304-T 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MS304-T 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MS304-T 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67119541
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60470
EAN/GTIN:
     4250078168522
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Anforderungen

Die Halterung ist geeignet für Monitore mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 27" (68 cm) und den VESA® Standards 100x100 und 75x75. Wichtig ist, dass diese ein Einzelgewicht von maximal 6,5 kg nicht überschreiten dürfen.

Mit festem Halt

Mit Hilfe der Tischhalterung kann die IB-MS304-T an Tischen befestigt werden. Das ausgeklügelte Design sorgt für perfekte Stabilität.

Beweglich

Ganz egal, wie Sie am liebsten arbeiten, die verschiedenen Gelenke sind in vielen Winkeln zu bewegen. So kann der Monitor genau so ausgerichtet werden, wie man es gerade benötigt. Eine volle Rotation von 360° ist möglich, genauso wie die Verstellung der Höhe, Neigung oder Entfernung zum Betrachter.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
13 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
6.5 kg
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
90 - -45 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
270 °
Pivot Winkel
0 - 360 °
Drehen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
1055 mm
Gewicht
3920 g
Verpackungsbreite
675 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
4420 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Produktionsland
China
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.