Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1417-i3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1417-i3 Schwarz
ICY BOX IB-HUB1417-i3 Schwarz
ICY BOX IB-HUB1417-i3 Schwarz
ICY BOX IB-HUB1417-i3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67119410
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60433
EAN/GTIN:
     4250078168218
Suchbegriffe:
PC Front Panel
PC-Frontpanel
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Frischzellenkur
Mit dem IB-HUB1417-i3 werden Geräte wieder zur kleinen Schaltzentrale. Nun können beispielsweise vorhandene Geräte wie Drucker, USB-Sticks mit Type-C™ und Type-A Anschlüssen, Tastaturen und SD/ MicroSD wieder unkompliziert und frustfrei genutzt werden, ohne dass mühselig ein freier Anschluss gesucht oder etwas umgesteckt werden muss.

Manches werden wir nicht vermissen
Dank der Multi-LUN Unterstützung weist sich jedes logische Laufwerk als eigenständiges Gerät aus. Dadurch kann auf beide SD-Karten gleichzeitig zugegriffen und Daten kopiert werden. Damit ist das sonst übliche hin-und-her gestecke von SD-Karten ein Ding der Vergangenheit.

Nicht nur nützlich, sondern auch gut aussehend
Geräte, die wir täglich nutzen, sollen nicht nur funktionieren, sondern uns auch optisch ansprechen. Der IB-HUB1417-i3 mit seiner schlichten Beschriftung auf der schwarzen Lackierung des soliden Metall-Gehäuses möchte uns hier besonders gefallen - und hat damit Erfolg.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
151 mm
Paketgewicht
273 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Swap
Ja
Chipsatz
GL3520 ASM1543 GL3224
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
151 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD, SDHC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,14*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 10,12*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 41,74*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.