Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KON502-10R Drahtverbinder RJ-12 6P6C Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KON502-10R Drahtverbinder RJ-12 6P6C Transparent
Microconnect KON502-10R Drahtverbinder RJ-12 6P6C Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66714838
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KON502-10R
EAN/GTIN:
     5706998585080
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-12 Kupplung
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Merkmale
Stecker
RJ-12 6P6C
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
12 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.