| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-66681299 Herst.-Nr.: 030107 EAN/GTIN: 9005249002106 |
| |
|
| | |
| Ofenrohre dünnwandig FAL
Als Alternative zu den lackierten 2mm Ofenrohren bieten sich dünnwandige Ofenrohre aus feueraluminiertem Stahlblech als kostengünstige Alternative an. Diese sind für feste und flüssige Brennstoffe zugelassen. Das feueraluminierte Stahlblech bietet Korrosionsschutz und eine ansprechende silbrige Oberfläche. Eine breite Auswahl an Durchmessern und Ausführungen deckt alle Varianten ab. Oftmals verwendet in Wochenendhäuschen, Bauwägen, bei Werkstattöfen etc. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Eckstück Schornsteinrohr | | Durchmesser | 100 mm | | Produktfarbe | Silber | | Material | Stahl | | Dicke | 0.6 mm | | Temperatur (max) | 400 °C | | Drehwinkel | 90 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |