Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenker 6503 Backform Springform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenker 6503 Backform Springform
Zenker 6503 Backform Springform
Zenker 6503 Backform Springform
Zenker 6503 Backform Springform
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673744
Hersteller:
     Zenker Backformen
Herst.-Nr.:
     6503
EAN/GTIN:
     4044935065037
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Springform
Form
Rund
Temperatur (max)
230 °C
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65 mm
Backformdurchmesser
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.