Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 11352270 Schneidemaschine Manuell Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 11352270 Schneidemaschine Manuell Edelstahl
Westmark 11352270 Schneidemaschine Manuell Edelstahl
Westmark 11352270 Schneidemaschine Manuell Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66670455
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     11352270
EAN/GTIN:
     4004094113574
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Kronenreibe

- ideal für Kartoffeln (z.B.Reibekuchen), Äpfel (z.B. Kartoffelsalat), Zwiebeln, Gurken etc.
- sehr scharf
- mit großen Öffnungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Typ des Schneiders
Manuell
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.