Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45350 Netzstecker-Adapter Typ F Typ B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 45350 Netzstecker-Adapter Typ F Typ B Schwarz
Goobay 45350 Netzstecker-Adapter Typ F Typ B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLUG-45350
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45350
EAN/GTIN:
     4040849453502
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4) > US/Japan-Buchse (Typ B, NEMA 5-15, 3-polig)
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ B
Nennstrom
15 A
Produktfarbe
Schwarz
Max. Leistung
3250 W
Zertifizierung
CE, WEEE
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
45 mm
Durchmesser
42 mm
Gewicht
40 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 4,10*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,33*
€ 16,10*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,48*
€ 41,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45354
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.