Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 4168A1RW Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 4168A1RW Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 4168A1RW Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65180867
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4168A1RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
470 mm
Gewicht
28000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,61*
€ 919,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,11*
€ 906,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,53*
€ 865,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,28*
€ 835,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,94*
€ 788,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.