Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 437345R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 437345R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 437345R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65177682
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     437345R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
380 mm
Gewicht
12000 g
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken villeroy boch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
43733601
ab € 82,17*
Ähnlich
Villeroy & Boch
437336R1
ab € 131,21*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43734501
ab € 80,83*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43733701
ab € 82,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
437337R1
ab € 131,49*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43734601
ab € 80,87*
Ähnlich
Villeroy & Boch
437346R1
ab € 129,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.