Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke 2000100092 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWC Wand-Ausgussbecken MB7054 Ablauf mittig, Polyester grau-weiß marmoriert
Produktbild zu KWC Wand-Ausgussbecken MB7054 Ablauf mittig, Polyester grau-weiß marmoriert
Produktbild zu KWC Wand-Ausgussbecken MB7054 Ablauf mittig, Polyester grau-weiß marmoriert
Skizze zu KWC Wand-Ausgussbecken MB7054 Ablauf mittig, Polyester grau-weiß marmoriert
Skizze zu KWC Wand-Ausgussbecken MB7054 Ablauf mittig, Polyester grau-weiß marmoriert
Skizze zu KWC Wand-Ausgussbecken MB7054 Ablauf mittig, Polyester grau-weiß marmoriert
LOGO zu KWC Wand-Ausgussbecken MB7054 Ablauf mittig, Polyester grau-weiß marmoriert
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65172067
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     2000100092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
5000 g
Paketgewicht
5340 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,73*
€ 341,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
310520508
ab € 60,97*
Zubehör
Otto Haas
2917
ab € 16,18*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,53*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.