Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 055706 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 055706 Steckdose
Legrand 055706 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65159165
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     055706
EAN/GTIN:
     3245060557065
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Steckdose Französisch
aufputz steckdose grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1306 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080101
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.