| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-65112589 Herst.-Nr.: 63911 EAN/GTIN: 4043619639113 |
| |
|
| | |
| Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Blau | Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 0.0002304 Gbit/s | | Kabellänge | 1 m | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Chipsatz | FTDI FT232RL | | FIFO (First In, First Out) | 256 B | | Vollduplex | Ja | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RS232, RS232 Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A RS232 Adapter, delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Komponent |
| | |
| |