Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington XF9000 Folienschaber Trimmer Schwarz, Chrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Remington XF9000 Folienschaber Trimmer Schwarz, Chrom
Remington XF9000 Folienschaber Trimmer Schwarz, Chrom
Remington XF9000 Folienschaber Trimmer Schwarz, Chrom
Remington XF9000 Folienschaber Trimmer Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65105537
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     4008496976027
EAN/GTIN:
     4008496976027
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
1
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Eingebautes Display
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Betriebsdauer
60 min
Akkuladezeit
1.5 h
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,53002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 90,84334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,59003*
€ 387,45214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,50002*
€ 381,39502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,52003*
€ 370,70884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,10003*
€ 359,49904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,53002*
€ 324,31072
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remington
44253530400
ab € 253,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.