Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 284.30 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 284.30 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU10 G
Paulmann 284.30 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63042632
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28430
EAN/GTIN:
     4000870284308
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Reflektorlampen sorgen für gerichtetes Licht in Strahlern, Spots und Downlights. Der Lichtkegel setzt Deko und Einrichtungsgegenstände gezielt in Szene. Mit dem 3x6,5W Mehrfachpack rüsten Sie kostengünstig auf effiziente LED-Technik um oder bevorraten sich. Die Leuchtmittel haben eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passen in jede handelsübliche GU10-Fassung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Länge (mm)
54 mm
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
460 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,54
Leuchtkapazität
830 CD
Produktfarbe
Aluminium
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
54 mA
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.