Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer E50-9AP-N5 Intel SoC BGA 1296 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer E50-9AP-N5 Intel SoC BGA 1296 Schwarz
Supermicro SuperServer E50-9AP-N5 Intel SoC BGA 1296 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61179852
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E50-9AP-N5
EAN/GTIN:
     672042346158
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB
Speicherspannung
1.35 V
Ohne ECC
Ja
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1296
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
E3940
Energie
Stromversorgung
40 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
44 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der 2,5
1
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
1397 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 490,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,80*
€ 584,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,34*
€ 577,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,37*
€ 565,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,11*
€ 543,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,13*
€ 514,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.