Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Night Breaker Silver H1 68 W Halogen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Osram Night Breaker Silver H1 68 W Halogen
Osram Night Breaker Silver H1 68 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61154209
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64150NBS-HCB
EAN/GTIN:
     4052899992252
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1
Produktvorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Mehr Licht bei optimierter Lebensdauer
- Mehr Licht zu einem angemessenen Preis
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H1
Leistung
68 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Scheinwerfer
Sockel
P14.5s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
650 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1550 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
198.36 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Höhe
67.5 mm
Gewicht
7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.