Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington CI 5519 Haarstyling-Gerät Lockenstab Warm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington CI 5519 Haarstyling-Gerät Lockenstab Warm Schwarz, Grau
Remington CI 5519 Haarstyling-Gerät Lockenstab Warm Schwarz, Grau
Remington CI 5519 Haarstyling-Gerät Lockenstab Warm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60148803
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     CI 5519
EAN/GTIN:
     4008496975716
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenstab remington
Der Pro Spiral Curl Lockenstab CI5519 ist ideal zum Stylen von definierten Ringellocken. Die exklusive antistatische Keramik Turmalin Beschichtung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sowie eine geringere statische Aufladung der Haare und seidigen Glanz. Ein Digitales Display mit 8 verschiedenen Temperatureinstellungen sowie eine Aufheizzeit von nur 30 Sekunden runden die Funktionen des Pro Spiral Curl Lockenstabs CI5519 ab.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
60 min
Kabelgelenk
Ja
Anzeigelicht
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
8
Temperatur (min)
140 °C
Temperatur (max)
210 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
373 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
547 g
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48667*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,03667*
€ 14,32364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08667*
€ 13,19314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90667*
€ 11,78894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73667*
€ 10,39664
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48667*
€ 4,14914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.