Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington CI 6525 Haarstyling-Gerät Lockenstab Warm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60148725
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     CI 6525
EAN/GTIN:
     4008496975785
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenstab remington
Der Pro Soft Curl Lockenstab CI6525 ist ideal zum Stylen von weichen und natürlichen Wellen. Die exklusive antistatische Keramik-Turmalin Beschichtung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sowie eine geringere statische Aufladung der Haare und seidigen Glanz. Ein Digitales Display mit 10 verschiedenen Temperatureinstellungen sowie eine Aufheizzeit von nur 30 Sekunden runden die Funktionen des Pro Soft Curl Lockenstabs CI6525 ab.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
60 min
Leistungen
Typ
Lockenstab
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
10
Temperatur (min)
130 °C
Temperatur (max)
220 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
534 g
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.