Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7785/20 18-in-1, für Gesicht, Haare und Körper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7785/20 18-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7785/20 18-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7785/20 18-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7785/20 18-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7785/20 18-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59957504
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     MG7785/20
EAN/GTIN:
     8710103891765
Suchbegriffe:
Nasenhaar-Schneider
Nasenhaar-Trimmer
Nasenhaarschneider
Nasenhaartrimmer
Trimmen und stylen Sie Ihr Gesicht, Ihre Haare und Ihren Körper mit 18 Aufsätzen
Dieser praktische All-in-One-Trimmer trimmt und stylt Ihre Gesichts-, Kopf- und Körperbehaarung.

DualCut-Technologie für maximale Präzision
Genießen Sie maximale Präzision mit der DualCut-Technologie für zwei Mal schnelleres Trimmen. Die Stahlklingen reiben leicht aneinander, sodass sie sich beim Trimmen selbst schärfen. Dadurch sind die Klingen auch nach 5 Jahren Gebrauch immer noch so scharf wie am ersten Tag.

Metalltrimmer schneidet Bart, Haare und Körperbehaarung unglaublich präzise
Verwenden Sie den Metalltrimmer mit DualCut-Technologie ohne Kammaufsatz für saubere, präzise Linien an Bart, Hals und Haaransatz, oder trimmen Sie Ihre Körperbehaarung auf eine minimale Länge.

Körperrasierer zur bequemen Rasur Ihrer Körperbehaarung
Rasieren Sie sich mit unserem Körperrasierer ganz bequem unterhalb des Halses. Unser einzigartiges Hautpflegesystem schützt selbst Ihre empfindlichsten Stellen. Dadurch können Sie Ihr Körperhaar problemlos auf bis zu 0,5 mm trimmen.

Präzisionsrasierer für perfekte Kanten an Wangen, Hals und Kinn
Verwenden Sie den Präzisionsrasierer nach dem Schneiden, um die Kanten an Wangen, Hals und Kinn zu perfektionieren.

Breiter Haarschneider sogar für dickste Haare
Kreieren Sie Ihren eigenen Style im Handumdrehen. Der extrabreite Haarschneider mit einer Breite von 41 mm schneidet in einem Zug mehr Haare.

Präzisionstrimmer aus Metall für perfekte Kanten an Bart oder Spitzbart
Trimmen Sie präzise feine Linien, Konturen und Details, um Ihren Style zu definieren oder zu verändern.

Nasenhaartrimmer zur sanften Entfernung unerwünschter Nasen- und Ohrhaare
Entfernen Sie mühelos und sanft unerwünschte Nasen- und Ohrhaare.

11 Kämme für Gesicht, Haare und Körper
2 Trimmeraufsätze (1 und 2 mm), 1 verstellbarer Bartkamm (3 bis 7 mm), 4 breite Kammaufsätze (4, 9, 12 und 16 mm), 2 ausdünnende Kämme (rechts und links) und 2 Kämme zum Trimmen der Körperbehaarung (3 und 5 mm).

Betriebsdauer: 5 Stunden kabellose Verwendung pro Ladung
Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku bietet Ihnen bis zu 5 Stunden Laufzeit nach 2-stündiger Ladung. Eine 5-minütige Schnellladung reicht für eine vollständige Anwendung.

Rahmen aus Edelstahl und Gummigriff für bessere Kontrolle
Das Handstück des Trimmers besteht aus Edelstahl für langjährige Haltbarkeit, der Gummieinsatz bietet erstklassigen Komfort und Kontrolle.

Wasserfest für die praktische Verwendung unter der Dusche und eine einfache Reinigung
Dieser Trimmer ist wasserfest, damit Sie ihn ganz einfach und bequem unter der Dusche verwenden und unter fließendem Wasser reinigen können.

5 Jahre Garantie und automatische Spannungsanpassung
Dieser Philips Trimmer verfügt über eine 5-jährige Garantie: Unsere Pflegeprodukte sind äußerst langlebig und bieten jedes Mal eine zuverlässige Leistung. Sie müssen die Teile Ihres Trimmers nie ölen, und der Akku verfügt über eine automatische Spannungsanpassung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Schnittmaterial
Edelstahl
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
LED-Anzeigen
Status
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
18
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Gehäusematerial
Metall
Form
Rechteck
Minimum Haarlänge
3 mm
Maximum Haarlänge
7 mm
Nass
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Augenbraue, Schnurrbart, Nase
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Griff(e)
Ja
Gummigriffe
Ja
Reiseschloss
Ja
Eingebautes Display
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Zusatzkämme
Bart, Ohr, Kopf, Schnurrbart, Nase, Schnurrhaare
Beutel
Ja
Körper-Kammaufsatz
Ja
Akku/Batterie
Ladekontrollanzeige
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
300 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
2 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.