Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km
StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km
StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km
StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km
StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km
Artikel-Nr.:
     CIDE2-5930738
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PCI100MMST
EAN/GTIN:
     0065030840712
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
LWL Adapter
Schließen Sie einen PC direkt an ein Multimodus ST-Faseroptik-Netzwerk über einen freien PCI-Steckplatz an.

Die 100-Mbit/s-Faseroptik-PCI-Ethernet-Adapterkarte (MM ST) PCI100MMST ist die perfekte „Faseroptik-Schreibtisch“-Lösung, mit der Sie Ihrem System über einen verfügbaren Standard- oder Low Profile-PCI-Steckplatz einen Multimodus-ST-Faseroptik-Port hinzufügen können.

Die Faseroptik-Ethernet-Adapterkarte ist eine einfache Lösung zum direkten Verbinden eines Computers mit einem Faseroptik-Netzwerk. Sie kann über einen PCI-Steckplatz im Computer installiert werden, ist hervorragend geeignet für Anwendungen mit hoher Bandbreite und unterstützt für Vollduplex-Betrieb und Übertragungsgeschwindigkeiten von 10/100 Mbit/s bei Entfernungen von bis zu 2 km.

Die PCI100MMST ist ideal für sichere Netzwerkeinrichtungen geeignet und bietet eine direkte Faseroptikverbindung, die gegenüber elektronischer Interferenz nicht anfällig ist wie Standard-RJ45-Netzwerke.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Ideal für sichere Einrichtungen – Dank direkter Faseroptik keine elektronische Interferenz wie bei Standard-RJ45-Netzwerkkarten
- Vielseitige und umfassende Übertragungsunterstützung mit Vollduplex-Übertragungsgeschwindigkeiten von 10/100 Mbit/s
- Erhalten Sie die volle Geschwindigkeit zu einem Remote-Terminal über Entfernungen von bis zu 2 km.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Blau, Silber
Chipsatz
Via - VT6105M
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p
Energiebedarf
3.3/5V
Datenrate
10 Mbit/s
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet
Anzahl Anschlüsse
1
Stecker
ST FM
Link/Act-LED
Ja
Verpackungslänge
270.00 mm
Netzwerkfähig
Ja
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
2.2 x 4.76 x 0.71 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI
Schnittstelle
Faser
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
80 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7/Server 2008 Linux
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Vollduplex
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.