Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63918 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63918 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS
DeLOCK 63918 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS
DeLOCK 63918 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS
DeLOCK 63918 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59239398
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63918
EAN/GTIN:
     4043619639182
Suchbegriffe:
M2 Controller
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Sonstige Funktionen
Formfaktor
M.2 2242
Verbindungstyp
1 x 67 pin M.2 Key M, 1 x 36 pin SFF-8643
Schnittstelle
PCIe
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
Mini-SAS
NVMe
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
32 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.