| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-58877821 Herst.-Nr.: K8210GR.1,5 EAN/GTIN: 4049759015435 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.7 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leitermaterial | Kupfer | | Verdrillter Kupplungstyp | 4x2 | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | AWG Kabelgröße | 27/7 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 500 MHz | | Zertifizierung | IEC-60603-7-51 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| |