Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7745/15 14-in-1, für Gesicht, Haare und Körper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7745/15 14-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7745/15 14-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7745/15 14-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7745/15 14-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7745/15 14-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Artikel-Nr.:
     CIDE2-57864216
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     MG7745/15
EAN/GTIN:
     8710103836841
Suchbegriffe:
Nasenhaar-Schneider
Nasenhaar-Trimmer
Nasenhaarschneider
Nasenhaartrimmer
Perfektionieren Sie Ihren persönlichen Style mit unserem Trimmer für nie dagewesene Präzision und Vielseitigkeit. Die 14 qualitativ hochwertigen Aufsätze ermöglichen Ihnen, von Kopf bis Fuß Ihren eigenen Style zu kreieren. Genießen Sie höchste Präzision mit DualCut-Klingen und zusätzliche Sicherheit mit dem rutschfesten Griff aus Gummi.

Schneideleistung
- DualCut-Technologie für maximale Präzision

Vielfältigkeit
- Trimmen und stylen Sie Ihr Gesicht, Ihre Haare und Ihren Körper mit 14 Aufsätzen
- Metalltrimmer schneidet Bart, Haare und Körperbehaarung unglaublich präzise
- Körperrasierer zur bequemen Rasur Ihrer Körperbehaarung
- Präzisionsrasierer für perfekte Kanten an Wangen, Hals und Kinn
- Präzisionstrimmer aus Metall für perfekte Kanten an Bart oder Spitzbart
- Nasenhaartrimmer zur sanften Entfernung unerwünschter Nasen- und Ohrhaare
- 8 Kämme für Gesicht, Haare und Körper

Einfache Bedienung
- Rutschfester Griff aus Gummi für mehr Komfort und Kontrolle
- Wasserfest für die praktische Verwendung unter der Dusche und eine einfache Reinigung
- Aufbewahrungstasche für eine einfaches Verstauen, auch auf Reisen

DualCut-Technologie für maximale Präzision
Genießen Sie maximale Präzision mit der DualCut-Technologie für zwei Mal schnelleres Trimmen. Die Stahlklingen reiben leicht aneinander, sodass sie sich beim Trimmen selbst schärfen. Dadurch sind die Klingen auch nach 5 Jahren Gebrauch immer noch so scharf wie am ersten Tag.

Trimmen und stylen Sie Ihr Gesicht, Ihre Haare und Ihren Körper mit 14 Aufsätzen
Dieser praktische All-in-One-Trimmer trimmt und stylt Ihre Gesichts-, Kopf- und Körperbehaarung.

Metalltrimmer schneidet Bart, Haare und Körperbehaarung unglaublich präzise
Verwenden Sie den Metalltrimmer mit DualCut-Technologie ohne Kammaufsatz für saubere, präzise Linien an Bart, Hals und Haaransatz, oder trimmen Sie Ihre Körperbehaarung auf eine minimale Länge.

Körperrasierer zur bequemen Rasur Ihrer Körperbehaarung
Rasieren Sie sich mit unserem Körperrasierer ganz bequem unterhalb des Halses. Unser einzigartiges Hautpflegesystem schützt selbst Ihre empfindlichsten Stellen. Dadurch können Sie Ihr Körperhaar problemlos auf bis zu 0,5 mm trimmen.

Präzisionsrasierer für perfekte Kanten an Wangen, Hals und Kinn
Verwenden Sie den Präzisionsrasierer nach dem Schneiden, um die Kanten an Wangen, Hals und Kinn zu perfektionieren.

Präzisionstrimmer aus Metall für perfekte Kanten an Bart oder Spitzbart
Trimmen Sie präzise feine Linien, Konturen und Details, um Ihren Style zu definieren oder zu verändern.

Nasenhaartrimmer zur sanften Entfernung unerwünschter Nasen- und Ohrhaare
Entfernen Sie mühelos und sanft unerwünschte Nasen- und Ohrhaare.

8 Kämme für Gesicht, Haare und Körper
2 Trimmeraufsätze (1 und 2 mm), 1 verstellbarer Bartkamm (3 bis 7 mm), 3 Kammaufsätze (9, 12 und 16 mm) und 2 Kämme für Körperbehaarung (3 und 5 mm).

Rutschfester Griff aus Gummi für mehr Komfort und Kontrolle
Hochwertiger Griff aus Gummi für erstklassigen Komfort und Kontrolle beim Schneiden.

Wasserfest für die praktische Verwendung unter der Dusche und eine einfache Reinigung
Dieser Trimmer ist wasserfest, damit Sie ihn ganz einfach und bequem unter der Dusche verwenden und unter fließendem Wasser reinigen können.

Aufbewahrungstasche für eine einfaches Verstauen, auch auf Reisen
Verwenden Sie diese praktische Tasche zur Aufbewahrung oder auf Reisen. Sie schützt den Trimmer und alle Aufsätze und bewahrt sie unterwegs sicher auf.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Grau
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Minimum Haarlänge
3 mm
Maximum Haarlänge
7 mm
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Metall
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Griff(e)
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Gummigriffe
Ja
Reiseschloss
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Zusatzkämme
Bart, Ohr, Kopf, Nase
Beutel
Ja
Anzahl der Kämme
8
Akku/Batterie
Ladekontrollanzeige
Ja
Energie
Betriebsdauer
180 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
1 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.