Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips AVENT 100 % privates, störungsfreies DECT-Babyphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips AVENT 100 % privates, störungsfreies DECT-Babyphone
Philips AVENT 100 % privates, störungsfreies DECT-Babyphone
Artikel-Nr.:
     CIDE2-56674797
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SCD731/26
EAN/GTIN:
     8710103849254
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
Temperaturmessumformer
Das SCD731 DECT Babyphone bietet mit kristallklarem Klang und einer Auswahl an Beruhigungsfunktionen Entspannung und ein Gefühl von Sicherheit. Ihr Baby wird die Sternenhimmel-Projektion lieben!

Durchgehend zuverlässige und sichere Verbindung
- Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie
- Kristallklarer Klang dank DECT-Technologie
- Energiesparender Smart ECO-Modus für minimale Übertragung
- Überprüfen Ihrer Verbindung durch LED-Benachrichtigungen
- Überwachen Sie die Temperatur im Kinderzimmer, und stellen Sie Alarme ein

Freiheit und Flexibilität
- Reichweite bis zu 330 Meter*
- Ausgezeichnete Betriebszeit für Überwachung die ganze Nacht
- Nachtruhe-Modus zum Dimmen des Displays und Abschwächen des Tons
- Dockingstation für einfaches Aufladen

Entspannter Schlaf
- Beruhigen Sie Ihr Baby mit der Sternenhimmel-Projektion
- Beruhigendes Nachtlicht und Schlaflieder, die Ihr Baby beruhigen
- Sprechen Sie mit Ihrem Baby per Fernzugriff

100 % privat und störungsfrei
DECT-Technologie bietet eine sichere und private Verbindung, damit Sie sich sicher sein können, dass Sie der einzige Zuhörer sind. Die Technologie garantiert keine Interferenzen von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys.

Kristallklarer Klang
Die DECT-Technologie gewährleistet kristallklaren Klang, damit Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in perfekter Qualität hören können.

Smart ECO-Modus
Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Tonübertragung automatisch und erhöht
die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie
für eine perfekte Verbindung.

Reichweite bis zu 330 Meter*
* Reichweite in Innenräumen bis zu 50 m, Reichweite im Freien bis zu 330 m.

Ausgezeichnete Betriebszeit
Dank der praktischen, wiederaufladbaren Elterneinheit ist bis zum nächsten Aufladen bis zu 18 Stunden lang kabellose Überwachung möglich.

Überprüfen Ihrer Verbindung
Fünf Geräuschpegelanzeigen zum Anzeigen des Geräuschpegels im Zimmer Ihres Babys, auch
wenn die Elterneinheit stumm geschaltet ist. Mit der Verbindungsanzeige wissen Sie immer,
wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist. Die Elterneinheit
benachrichtigt Sie, wenn das Babyphone außer Reichweite oder der Akku schwach ist, sodass
Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

Sternenhimmel-Projektion
Beruhigen Sie Ihr Baby mit der SternenhimmelProjektion, und wiegen Sie es sanft in den Schlaf. Aktivieren Sie sie ganz bequem über die Eltern- oder Babyeinheit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anzeige
Autom. Warnung
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Lautstärkenanzeige
Ja
Design
Produktfarbe
Grün, Weiß
Nachtlicht
Ja
Sonstige Funktionen
Automatische Kanalwahl
Ja
Smart ECO-Modus
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Technische Details
ECO-Modus
Ja
Leistungen
Maximale Reichweite
330 m
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Temperatursensor
Ja
Talk back-Funktion
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
330 m
Schlaflieder
Ja
Kamera
Nachtmodus
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
5
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Akku-/Batterietyp
AA
Ladezeit
10 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
AC Eingangsspannung
220-240 V
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Ergonomie
Gürtelclip
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, babyfon avent, babyfon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.