Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77497-1 Videokabel-Adapter 7,5 m DisplayPort DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77497-1 Videokabel-Adapter 7,5 m DisplayPort DVI Schwarz
shiverpeaks BS77497-1 Videokabel-Adapter 7,5 m DisplayPort DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-43615762
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77497-1
EAN/GTIN:
     4017538120250
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77490-1
ab € 4,96*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77492-1
ab € 6,05*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77493-1
ab € 5,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77495-1
ab € 5,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77498-1
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.