Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Consumer SSDPEKKW256G8XT Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express 3.1 3D2 TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Consumer SSDPEKKW256G8XT Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express 3.1 3D2 TLC NVMe
Intel Consumer SSDPEKKW256G8XT Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express 3.1 3D2 TLC NVMe
Intel Consumer SSDPEKKW256G8XT Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express 3.1 3D2 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-41700768
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPEKKW256G8XT
EAN/GTIN:
     5032037118248
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Intel® Smart Response-Technologie

Die Intel® Smart Response-Technologie kombiniert die hohe Leistung eines kleinen Solid-State-Laufwerks mit der hohen Kapazität einer Festplatte.

Hardware-Verschlüsselung

Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.

End-to-End-Datenschutz

End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.

Intel® Rapid Start Technology

Die Intel® Rapid-Start-Technik ermöglicht das schnelle Zurückkehren aus dem Ruhezustand.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Schock bei Betrieb/Stillstand
1000 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
0.05 W
Energieverbrauch (schreiben)
0.05 W
Energieverbrauch (idle)
0.025 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Rapid-Start-Technologie
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Sonstige Funktionen
Startdatum
Q1'18
Zufälliges Schreiben (Spannweite 8GB)
265000 IOPS
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
25 mW
Leserate
3210 MB/s
Schreibrate
1315 MB/s
Status
Launched
Zufälliges Lesen (Spannweite 8GB)
205000 IOPS
Produktcodename
Harris Harbor
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
Speichertyp
3D2 TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
End-to-End Datenschutz
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
TBW-Bewertung
144
Marktsegment
Mobil
SSD ARK ID
134583
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.