Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer E100-9AP-IA Intel SoC BGA 1296 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer E100-9AP-IA Intel SoC BGA 1296 Schwarz
Supermicro SuperServer E100-9AP-IA Intel SoC BGA 1296 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38310526
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E100-9AP-IA
EAN/GTIN:
     672042305391
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
5.0
BIOS-Funktionen
SMBIOS 2.7.1, UEFI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Speicher
Zahl der DIMM Slots
1
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3L-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
2GB, 4GB, 8GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1333,1600,1866 MHz
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.35 V
Ohne ECC
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1296
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
E3940
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Energie
Stromversorgung
60 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
80 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
SuperDoctor 5, Watch Dog
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 538,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,93*
€ 641,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,59*
€ 640,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,16*
€ 629,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,38*
€ 619,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,16*
€ 573,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.