Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B018-000-1P5 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B018-000-1P5 Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite B018-000-1P5 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38297342
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B018-000-1P5
EAN/GTIN:
     0037332206244
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84.8 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
170 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332206241
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
274.8 mm
Höhe des Versandkartons
154.9 mm
Warentarifnummer (HS)
7326,90,8688
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,88*
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 248,92*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 583,87*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,88*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTER
ab € 80,77*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTERHDKIT
ab € 131,02*
Zubehör
Tripp Lite
SRDINRAIL2U
ab € 69,64*
Zubehör
Tripp Lite
SRDRAWER2U
ab € 67,37*
Zubehör
Tripp Lite
SRDRAWER4U
ab € 91,66*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP1KO
ab € 19,14*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP2KO
ab € 19,14*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP3RM
ab € 26,44*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP4PLASTIC
ab € 14,79*
Zubehör
Tripp Lite
SRGROUND
ab € 127,78*
Zubehör
Tripp Lite
SRGROUND25
ab € 87,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.