Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco SL25 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco SL25 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Bahco SL25 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     5417B-198405
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SL25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
12 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
Material
Stahl
Aufbewahrungsbox
Ja
Verlängerungsstange
Ja
Bithalter
Ja
Ratsche enthalten
Ja
Bits enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
235 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Spanner-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, bit-satz
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,51*
€ 26,74*
7 Tage
17
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,23*
€ 26,83*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,52*
€ 32,15*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,58*
€ 32,99*
1 Tag
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,20*
€ 34,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,21*
Zubehör
RS Pro
487191
ab € 54,57*
Zubehör
RS Pro
1848033
ab € 20,88*
Zubehör
RS Pro
4393025
ab € 8,99*
Zubehör
RS Pro
4393019
ab € 10,12*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.