Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Verstellbar Einbaustrahler Weiß LED 8 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Verstellbar Einbaustrahler Weiß LED 8 W F
OPPLE Lighting Verstellbar Einbaustrahler Weiß LED 8 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38181852
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140061283
EAN/GTIN:
     6956321896041
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
  • Bis zu 85 % niedrigerer Energieverbrauch gegenüber Halogenspots
    - Einzigartige Lichtmischtechnik und ausgezeichnetes Optikdesign, UGR16
    - Standardmäßig dimmbar (Triac-Dimmer)
    - Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
    - Erhältlich in Weiß und Aluminium in 3Lichtfarben 2700, 3000 und 4000K
    - Schutzklasse IP44 für Verwendung in
    - Badezimmern (nur 8 W) (VDE Schutzzonen beachten)
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Büro
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Durchmesser
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
8 W
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
600 lm
Strahlungswinkel
40 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-12 - 50 °C
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
30000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
821017003600
ab € 60,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.