Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 405 Anemometer Taschen/handgehalten Heiße Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 405 Anemometer Taschen/handgehalten Heiße Leitung
Testo 405 Anemometer Taschen/handgehalten Heiße Leitung
Testo 405 Anemometer Taschen/handgehalten Heiße Leitung
Testo 405 Anemometer Taschen/handgehalten Heiße Leitung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38048853
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 4053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Windstärke Messabstand
0 - 10 m/s
Windstärke Messeinheit
m/s
Temperaturmessbereich
-20 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Genauigkeit
0.5 °C
Präzision
0.3 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
115 g
Design
Formfaktor
Taschen/handgehalten
Typ
Heiße Leitung
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Bildschirm
Anzeige enthalten
Ja
Display
LCD
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 112,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,6425*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.