Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12408073 Lichtspot Einbaustrahler Grau LED 13,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 12408073 Lichtspot Einbaustrahler Grau LED 13,6 W
Brumberg 12408073 Lichtspot Einbaustrahler Grau LED 13,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37861068
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12408073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Glastyp
klar
Glasfarbe
Durchscheinend
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Länge (mm)
102 mm
Höhe
3 mm
Ausgesparter Durchmesser
92 mm
Einbauraum Tiefe
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
13.6 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
950 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Technische Details
Lampenstrom
700 mA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17772020
ab € 117,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17771010
ab € 91,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3838
ab € 2,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17723000
ab € 25,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17746000
ab € 23,94*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17777000
ab € 46,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17788000
ab € 47,38*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17767020
ab € 41,68*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17767000
ab € 37,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17767010
ab € 36,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17777010
ab € 46,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17783000
ab € 44,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17783010
ab € 43,41*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17783020
ab € 48,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17788010
ab € 47,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.