Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 2296.02 Lichtspot Einbaustrahler Chrom GX5.3 Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 2296.02 Lichtspot Einbaustrahler Chrom GX5.3 Halogen
Brumberg 2296.02 Lichtspot Einbaustrahler Chrom GX5.3 Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37860720
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     2296.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Glasfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Länge (mm)
82 mm
Durchmesser
68 mm
Einbauraum Tiefe
55 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lichtfarbe
Weiß
Spannung
12 V
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.