Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CA6702/10 Wasserfilterpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CA6702/10 Wasserfilterpatrone
Philips CA6702/10 Wasserfilterpatrone
Philips CA6702/10 Wasserfilterpatrone
Philips CA6702/10 Wasserfilterpatrone
Philips CA6702/10 Wasserfilterpatrone
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37280447
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CA6702/10
EAN/GTIN:
     18710103818943
Suchbegriffe:
Espressomaschine Wasserfilter
Kaffeeautomaten-Wasserfilter
Kaffeemaschine Filterkartusche
Kaffeemaschine Filterkopf
Hervorragende Wasserqualität für noch köstlicheren Kaffee
Frisch gefiltertes Wasser für ein intensives Aroma

Die innovativen Wasserfilterpatronen BRITA INTENZA+ wurden speziell entwickelt, um Ihre wertvolle Philips Saeco Espressomaschine vor Kalk zu schützen. Sie filtern das Wasser und verstärken das Aroma und den puren Geschmack des Kaffees.

Intensives Kaffeearoma
- Verstellbare Wasserfiltereinstellungen
- Frisch gefiltertes Wasser für ein volleres Kaffeearoma

Zuverlässiger Schutz für Ihre Maschine
- Effizienterer Brühvorgang
- Schützt Ihr System gegen Kalkablagerungen
- Verwenden Sie nur Philips Zubehör

Verlängert die Lebensdauer
- Saubereres Wasser verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine

Betriebsbereit

- Click&Go-System
- Alle 2 Monate austauschen

Verstellbarer Wasserfilter
Die Wasserfiltereinstellungen können auf die Härte Ihres Wassers eingestellt werden. Drehen Sie einfach den Einstellungsring des Intenza+ Wasserfilters. Stellen Sie ihn auf A fürG ebiete mit weichem Wasser, B für mittlere
Wasserhärte (Werkseinstellung) oder C für hartes Wasser ein. Dies ermöglicht einen idealen Kalkschutz und den besten
Geschmack.

Frisch gefiltertes Wasser
Wasser ist eine entscheidende Zutat bei jedem Espresso – für einen optimalen Geschmack sollte dieses professionell gefiltert werden. Aus diesem Grund können alle Saeco Espressomaschinen optional mit dem innovativen INTENZA+ Wasserfilter ausgestattet werden, den wir in Zusammenarbeit mit BRITA, der weltweiten Nummer 1 für Wasserfilter im Haushalt, entwickelt haben. Stellen Sie ihn einfach auf den Härtegrad Ihres Ortes ein, und überlassen Sie dieser modernen Technologie den Rest. Das Ergebnis? Ideale Wasserbeschaffenheit für Espresso mit intensivem Aroma.

Effizienter Brühvorgang
Der Wasserfilter sorgt für eine konstante Brühtemperatur und einen konsistenten Druck während des Brühvorgangs, wodurch die Leistung des Kaffeevollautomaten verbessert wird.

Schützt Ihr System
Der INTENZA+ Wasserfilter hilft, Ihre Maschine gegen die Bildung von Kalkablagerungen aus dem Leitungswasser zu schützen, welche den Geschmack und das Aroma Ihres Kaffees beeinträchtigen.

Saubereres Wasser für Ihre Maschine
Der Wasserfilter verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine, damit Sie den Kaffee mit dem besten Geschmack länger genießen können.

Click&Go-System

Die Wasserfilterpatrone ist im Handumdrehen in den Wassertank eingesetzt und in weniger als 30 Sekunden betriebsbereit.

Alle 2 Monate austauschen

Für den optimalen Kaffeegeschmack und den konsistenten Schutz Ihrer Kaffeemaschine ist es wichtig, die Patrone regelmäßig zu ersetzen. Ersetzen Sie die Patrone alle zwei Monate.

Philips Original

Verwenden Sie nur Philips Zubehör, um eine verlängerte Lebensdauer Ihrer Maschine sicherzustellen. Philips Zubehör ist das einzige empfohlene Zubehör für Philips und Saeco Kaffeevollautomaten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
70 x 40 x 60 mm
Breite
40 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
118 g
Merkmale
Produkttyp
Wasserfilter
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.