Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7770/15 18-in-1, für Gesicht, Haare und Körper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7770/15 18-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7770/15 18-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7770/15 18-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7770/15 18-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Philips MULTIGROOM Series 7000 MG7770/15 18-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37230602
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     MG7770/15
EAN/GTIN:
     18710103795121
Suchbegriffe:
Nasenhaar-Schneider
Nasenhaar-Trimmer
Nasenhaarschneider
Nasenhaartrimmer
Perfektionieren Sie Ihren persönlichen Style mit unserem Trimmer für nie dagewesene Präzision und Vielseitigkeit. Die 18 Qualitätsaufsätze ermöglichen Ihnen von Kopf bis Fuß Ihren eigenen Style zu kreieren. Genießen Sie höchste Präzision dank DualCut-Klingen und eine bequeme Handhabung dank eines hochwertigen Handstücks aus Stahl mit Gummieinsatz.

Schneideleistung
- DualCut-Technologie für maximale Präzision

Vielfältigkeit
- Trimmen und stylen Sie Ihr Gesicht, Ihre Haare und Ihren Körper mit 18 Aufsätzen
- Metalltrimmer schneidet Bart, Haare und Körperbehaarung unglaublich präzise
- Körperrasierer zur bequemen Rasur Ihrer Körperbehaarung
- Präzisionsrasierer für perfekte Kanten an Wangen, Hals und Kinn
- Breiter Haarschneider sogar für dickste Haare
- Präzisionstrimmer aus Metall für perfekte Kanten an Bart oder Spitzbart
- Nasenhaartrimmer zur sanften Entfernung unerwünschter Nasen- und Ohrhaare
- 11 Kämme für Gesicht, Haare und Körper

Einfache Bedienung
- Betriebsdauer: 5 Stunden kabellose Verwendung pro Ladung
- Rahmen aus Edelstahl und Gummigriff für bessere Kontrolle
- Wasserfest für die praktische Verwendung unter der Dusche und eine einfache Reinigung

DualCut-Technologie für maximale Präzision
Genießen Sie maximale Präzision mit der DualCut-Technologie für zwei Mal schnelleres Trimmen. Die Stahlklingen reiben leicht aneinander, sodass sie sich beim Trimmen selbst schärfen. Dadurch sind die Klingen auch nach 5 Jahren Gebrauch immer noch so scharf wie am ersten Tag.

Trimmen und stylen Sie Ihr Gesicht, Ihre Haare und Ihren Körper mit 18 Aufsätzen
Dieser praktische All-in-One-Trimmer trimmt und stylt Ihre Gesichts-, Kopf- und Körperbehaarung.

Metalltrimmer schneidet Bart, Haare und Körperbehaarung unglaublich präzise
Verwenden Sie den Metalltrimmer mit DualCut-Technologie ohne Kammaufsatz für saubere, präzise Linien an Bart, Hals und Haaransatz, oder trimmen Sie Ihre Körperbehaarung auf eine minimale Länge.

Körperrasierer zur bequemen Rasur Ihrer Körperbehaarung
Rasieren Sie sich mit unserem Körperrasierer ganz bequem unterhalb des Halses. Unser einzigartiges Hautpflegesystem schützt selbst Ihre empfindlichsten Stellen. Dadurch können Sie Ihr Körperhaar problemlos auf bis zu 0,5 mm trimmen.

Präzisionsrasierer für perfekte Kanten an Wangen, Hals und Kinn
Verwenden Sie den Präzisionsrasierer nach dem Schneiden, um die Kanten an Wangen, Hals und Kinn zu perfektionieren.

Breiter Haarschneider sogar für dickste Haare
Kreieren Sie Ihren eigenen Style im Handumdrehen. Der extrabreite Haarschneider mit einer Breite von 41 mm schneidet in einem Zug mehr Haare.

Präzisionstrimmer aus Metall für perfekte Kanten an Bart oder Spitzbart
Trimmen Sie präzise feine Linien, Konturen und Details, um Ihren Style zu definieren oder zu verändern.

Nasenhaartrimmer zur sanften Entfernung unerwünschter Nasen- und Ohrhaare
Entfernen Sie mühelos und sanft unerwünschte Nasen- und Ohrhaare.

11 Kämme für Gesicht, Haare und Körper
2 Trimmeraufsätze (1 und 2 mm), 1 verstellbarer Bartkamm (3 bis 7 mm), 4 breite Kammaufsätze (4, 9, 12 und 16 mm), 2 ausdünnende Kämme (rechts und links) und 2 Kämme zum Trimmen der Körperbehaarung (3 und 5 mm).

Betriebsdauer: 5 Stunden kabellose Verwendung pro Ladung
Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku bietet Ihnen bis zu 5 Stunden Laufzeit nach 2-stündiger Ladung. Eine 5-minütige Schnellladung reicht für eine vollständige Anwendung.

Rahmen aus Edelstahl und Gummigriff für bessere Kontrolle
Das Handstück des Trimmers besteht aus Edelstahl für langjährige Haltbarkeit, der Gummieinsatz bietet erstklassigen Komfort und Kontrolle.

Wasserfest für die praktische Verwendung unter der Dusche und eine einfache Reinigung
Dieser Trimmer ist wasserfest, damit Sie ihn ganz einfach und bequem unter der Dusche verwenden und unter fließendem Wasser reinigen können.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Ja
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Technische Details
Bartkamm
2
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Form
Rechteck
Nass
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Augenbraue, Schnurrbart, Nase
Selbstschärfende Rollen
Ja
Ergonomie
Gummigriffe
Ja
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Zusatzkämme
Bart, Ohr, Augenbraue, Kopf, Schnurrbart, Nase, Schnurrhaare
Beutel
Ja
Körper-Kammaufsatz
Ja
Anzahl der Kämme
18
Schutztasche
Ja
Akku/Batterie
Ladekontrollanzeige
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
300 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Ladezeit
2 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Schnellladung
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.