Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MULTIGROOM Series 3000 MG3740/15 9-in-1, für Gesicht und Haare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MULTIGROOM Series 3000 MG3740/15 9-in-1, für Gesicht und Haare
Philips MULTIGROOM Series 3000 MG3740/15 9-in-1, für Gesicht und Haare
Philips MULTIGROOM Series 3000 MG3740/15 9-in-1, für Gesicht und Haare
Philips MULTIGROOM Series 3000 MG3740/15 9-in-1, für Gesicht und Haare
Philips MULTIGROOM Series 3000 MG3740/15 9-in-1, für Gesicht und Haare
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37230600
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     MG3740/15
EAN/GTIN:
     8710103786313
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
All-in-One-Trimmer
9-in-1-Trimmer
Mit diesem langlebigen All-in-One-Trimmer können Sie jeden Tag einen neuen Look ausprobieren. 9 qualitativ hochwertige Aufsätze ermöglichen es Ihnen, Bart und Haare ganz nach Ihren Wünschen zu stylen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Laufzeit
60 min
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Ja
Technische Details
Bartkamm
2
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Augenbraue, Schnurrbart, Nase
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Beutel
Ja
Anzahl der Kämme
9
Schutztasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
60 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Ladezeit
16 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.