Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal GC241D Inicio Grill GC241D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal GC241D Inicio Grill GC241D
Tefal GC241D Inicio Grill GC241D
Tefal GC241D Inicio Grill GC241D
Tefal GC241D Inicio Grill GC241D
Tefal GC241D Inicio Grill GC241D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36273529
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     GC241D12
EAN/GTIN:
     3016661148521
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Gesunder Grill-Genuss ohne viel Aufwand: Praktisch und köstlich.
Mit diesem leistungsstarken elektrischen Kontaktgrill für Fleisch, und Panini und vieles mehr, wie Gemüse und Fisch, aber auch Obst, zaubern Sie perfekt gegrillte oder köstlich getoastete Speisen. Genießen Sie gesunde Grill-Gerichte, denn dank der Antihaftbeschichtung ist kein zusätzliches Öl zum Grillen nötig, und überschüssiges Fett läuft direkt in die praktische Saftauffangschale ab. Mit den leistungsstarken 2000 W und den antihaftbeschichteten Grillplatten wird erst das Grillen und dann auch das Reinigen zum Kinderspiel. Und dank der Möglichkeit zur vertikalen Aufbewahrung ist auch das Verstauen kein Problem und Inicio verschwindet schnell in Ihrem Küchenschrank, falls es nötig ist. Freuen Sie sich über schnelles Aufheizen, kaum Anbrennen und ein sauberes Grillen mit viel Geschmack und ohne viel Aufwand beim Auf-und Abbau und ohne lästiges Schrubben bei der Reinigung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Art der Oberfläche
Feuerrost
Beine
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.9 m
Gewicht
3300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
3875 g
Energie
Leistung
2000 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.