Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI2-4K4E Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI2-4K4E Videosplitter HDMI 4x HDMI
Techly IDATA HDMI2-4K4E Videosplitter HDMI 4x HDMI
Techly IDATA HDMI2-4K4E Videosplitter HDMI 4x HDMI
Techly IDATA HDMI2-4K4E Videosplitter HDMI 4x HDMI
Techly IDATA HDMI2-4K4E Videosplitter HDMI 4x HDMI
Techly IDATA HDMI2-4K4E Videosplitter HDMI 4x HDMI
Techly IDATA HDMI2-4K4E Videosplitter HDMI 4x HDMI
Techly IDATA HDMI2-4K4E Videosplitter HDMI 4x HDMI
Techly IDATA HDMI2-4K4E Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36234907
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI2-4K4E
EAN/GTIN:
     8054529028245
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
HDMI Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
17 mm
Abmessungen (BxTxH)
158 x 80 x 17 mm
Gewicht
478 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Technische Details
Typ
Splitter
Konformitätsbescheinigungen
CE
Audio-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
HDMI-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
3D
Ja
Farbtiefe
12 Bit
Bandbreite
600 MHz
HDCP-Version
2.2
HDCP
Ja
Power-LED
Ja
Plug
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS, RAEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.