Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI2-4K2E Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI2-4K2E Videosplitter HDMI 2x HDMI
Techly IDATA HDMI2-4K2E Videosplitter HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36234896
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI2-4K2E
EAN/GTIN:
     8054529028238
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
HDMI Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
96 x 59 x 17 mm
Gewicht
100 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
3D
Ja
Bandbreite
600 MHz
HDCP
Ja
Power-LED
Ja
Plug
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS, RAEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.