Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41942 Videokabel-Adapter 2 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41942 Videokabel-Adapter 2 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Lindy 41942 Videokabel-Adapter 2 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Lindy 41942 Videokabel-Adapter 2 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35754525
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41942
EAN/GTIN:
     4002888419420
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
  • Unterstützt VGA Auflösungen bis 1920x1200 bzw. 1920x1080 (abhängig von Grafikkarte, Treiber und Monitor)
    - Aktives Kabel mit Konverterelektronik (DP: passiv)
    - Anschlüsse:
    - DisplayPort Stecker (DP)
    - VGA HD-15 Stecker
    - Kabellänge 2m
    - Farbe: schwarz
    - 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.