Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W BPS/5000 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W BPS/5000 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz
B&W BPS/5000 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz
B&W BPS/5000 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz
B&W BPS/5000 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz
B&W BPS/5000 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz
B&W BPS/5000 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz
B&W BPS/5000 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz
B&W BPS/5000 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz
B&W BPS/5000 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz
B&W BPS/5000 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35407494
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     BPS/5000
EAN/GTIN:
     4031541727015
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Gepäckgurt
Kofferband
Laptop-Rucksack
Die Maßangaben verstehen sich als Länge x Breite x Höhe. Gewichtsangabe ggf. zuzüglich weiterer Ausstattung. Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Ausstattungskoffer
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Kompatible Produkte
B&W type 5000, type 5500 and type 6000
Lieferumfang
Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.