Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho DOMINO Rechteckig Box 1,2 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho DOMINO Rechteckig Box 1,2 l Weiß
Rotho DOMINO Rechteckig Box 1,2 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34603480
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1755310236
EAN/GTIN:
     7610859106612
Suchbegriffe:
Gefrier-Dosen
Gefrierdosen
Tiefkühl-Dose
Tiefkühldose
Gefrierdose aus der Serie "Domino" von Rotho. Sie wurde speziell zum Einfrieren von Lebensmitteln entwickelt und ist bis minus 40°C kältebeständig. Der flexible Deckel schließt dicht ab und mit Hilfe der großen Lasche lässt sich die Gefrierdose auch im kalten Zustand leicht öffnen. Sie nehmen durch Ihre rechteckige Form wenig Platz im Tiefkühler ein und sind gut stapelbar. Bei Nichtgebrauch können die leeren Dosen ineinander genestet werden.

Die Deckel wurden mit einem nicht ablösbaren Dekor und einem Schriftfeld versehen. So können Sie sich notieren, was sich in den Frischhaltedosen befindet und wann Sie es eingelagert haben. Zum Beschriften empfehlen wir einen Bleistift. Er löst sich in feuchten Umgebungen wie dem Gefrierschrank nicht ab und kann mit einem Radiergummi rückstandlos von den Dosen entfernt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
112 mm
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
1.2 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,34*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.