Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DFR550Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 4000 RPM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DFR550Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 4000 RPM Schwarz, Grün
Makita DFR550Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 4000 RPM Schwarz, Grün
Makita DFR550Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 4000 RPM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33673159
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DFR550Z
EAN/GTIN:
     0088381669467
Suchbegriffe:
Akku-Magazingurtschrauber
Akku-Magazinschrauber
Akkumagazingurtschrauber
Akkumagazinschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
424 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
2100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4000 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
7 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
12 Nm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.