Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33442450
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U442-DOCK1
EAN/GTIN:
     0037332193834
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station
USB-C-Dockingstation verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts in eine Multiport-Workstation
Dieses USB-C-Dock mit mehreren Anschlüssen erweitert das Potenzial Ihres Windows- oder Apple-Laptops oder anderer Geräte mit einem USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss. Ideal für die Übertragung von digitalem Audio und Video auf ein großes Display, das Hinzufügen eines USB-Sticks oder eines anderen USB-Peripherie-Geräts, das Betreiben und Laden eines mit PD-Aufladung kompatiblen Mobilgeräts, die Verbindung zu einem Gigabit-Ethernet-Netzwerk und vieles mehr ‒ und das alles gleichzeitig.
Bitte beachten Sie: Das U442-DOCK1 ist nicht mit einem 2019 Apple MacBook OS Big Sur 11.X.X kompatibel.

Unterstützt den alternativen USB-C-DisplayPort-Modus für die Konvertierung von Audio-/Videosignalen
Durch den Anschluss des integrierten USB-C-Kabels an ein Quellgerät, das den USB-DisplayPort-Alt-Modus unterstützt, können Sie 4K-Video und digitales Audio auf einem Monitor, Fernseher oder Projektor wiedergeben, ohne spezielle Softwaretreiber zu installieren.

Überträgt kristallklares 4K-Video und digitales Audio
Der Mini DisplayPort (mDP) und die HDMI-Anschlüsse unterstützen Ultra-HD-Videoauflösungen bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 30 Hz. Der VGA-Ausgang unterstützt HD-Auflösungen bis zu 1920 x 1200, einschließlich 1080p, bei 60 Hz. Ein DisplayPort- oder DVI-Bildschirm kann auch über einen mDP-zu-DP- oder HDMI-zu-DVI-Adapter angeschlossen werden (Adapter sind separat erhältlich).

Verbindet bis zu 2 Displays gleichzeitig
Wenn Sie zwei externe Monitore gleichzeitig anschließen, können Sie auf beiden Bildschirmen das gleiche Bild anzeigen, Ihren Host-Desktop auf beide Bildschirme erweitern, auf denen unterschiedliche Fenster geöffnet sein können, oder beide Bildschirme zu einem Großdisplay als Videowand zusammenführen. Schließen Sie zwei Monitore im Erweiterten Modus (4K bei 30 Hz mDP mit 1080p HDMI oder 720p VGA) und im Spiegel-Modus (1080p mDP mit 1080p HDMI oder 1080p VGA) an. HDMI- und VGA-Videoanschlüsse funktionieren nicht gleichzeitig.

Zum Anschließen von USB-Peripheriegeräten
Über die USB-A-Hub-Anschlüsse können bis zu drei USB-Peripheriegeräte wie Flash-Laufwerke, Mäuse, Tastaturen und Drucker angeschlossen werden. Sie unterstützen schnelle USB 3.2 Gen 1-Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und sind abwärtskompatibel mit USB 2.0- und USB 1.1-Geräten. Die gesamte Ladeleistung der drei Anschlüsse beträgt 10 Watt, wobei ein Anschluss eine Schnellladung von 5 V/1,5 A (7,5 W) unterstützt. Die anderen beiden Anschlüsse teilen max. 5 W. Hinweis: Der Host muss USB OTG (On-the-Go) unterstützen.

Der PD 3.0 Fast-Role-Swap-Ladeanschluss lädt das angeschlossene Gerät über das AC-Ladegerät auf
Der USB-C Power Delivery-Anschluss unterstützt eine Ausgangsleistung bis zu 20 V 5 A (100 W), was zum Laden und zur Stromversorgung des angeschlossenen Quellgeräts, z. B. eines Android-Smartphones oder Chromebooks, ausreicht. Schließen Sie einfach das AC-Wandladegerät des Gerätes an den USB-C PD-Anschluss an. Hinweis: Der USB-C PD-Anschluss unterstützt keine Schnellladung (QC).

Greift auf ein kabelgebundenes Gigabit-Ethernet-Netzwerk zu
Der RJ45-Anschluss bietet Zugriff auf ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk, wenn kein WLAN verfügbar ist oder wenn eine Kabelverbindung schnellere Geschwindigkeiten bietet. Stellen Sie die Verbindung über ein UTP-Kabel (separat erhältlich) her und nutzen Sie die echte Ethernet-Geschwindigkeit von 10/100/1000 Mbit/s für eine schnelle Datenübertragung.

Zum Anschließen von Audiogeräten
Über die 3,5-mm-Ministereobuchse des USB-C-Docks können Sie bequem Lautsprecher, Kopfhörer oder ein Mikrofon an Ihre Workstation anschließen. Sie können Musik hören oder die neueste Folge Ihres Podcasts aufnehmen.

Ermöglicht einen externen Speicherzugriff
Die Speicherkartensteckplätze unterstützen Micro SD- und SD/MMC-Karten zum Übertragen von Daten von und zu Ihrem angeschlossenen Computer, Laptop oder Tablet.

Das eingebaute USB-C-Kabel kann in beide Richtungen angeschlossen werden
Im Gegensatz zu herkömmlichen USB-Kabeln, die nur in einer Richtung angeschlossen werden, wird der umkehrbare USB-C-Stecker in beide Richtungen in einen USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss gesteckt, so dass jedes Mal eine unmittelbare Verbindung entsteht.

Gebrauchsfertig direkt aus der Verpackung
Das Plug-and-Play-USB-C-Dock für Windows Laptops, Chromebooks und andere Geräte erfordert keine Software, Treiber oder externe Stromversorgung. Treiber werden automatisch installiert, wenn das Dock zum ersten Mal angeschlossen ist (Hinweis: Der Host-Computer muss über administrative Rechte verfügen oder die Treiber können nicht richtig installiert werden). Das kompakte Gerät passt problemlos in eine Hosentasche, eine Aktentasche oder eine Laptoptasche für den Anschluss unterwegs.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332193831
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165.1 mm
Verpackungstiefe
135.1 mm
Verpackungshöhe
23.1 mm
Paketgewicht
200 g
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsstrom
3 A
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
Ursprungsland
Vietnam
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
ab € 281,56*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
ab € 108,45*
Zubehör
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
ab € 229,65*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-007-BL
ab € 4,44*
Zubehör
Tripp Lite
P312-006
ab € 3,51*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,16*
Zubehör
Tripp Lite
P502-001
ab € 3,76*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003
ab € 4,09*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003
ab € 9,45*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,35*
Zubehör
Tripp Lite
P568-006
ab € 8,11*
Zubehör
Tripp Lite
P583-003
ab € 9,10*
Zubehör
Tripp Lite
P583-006
ab € 5,95*
Zubehör
Tripp Lite
P583-010
ab € 6,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.