Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 152044 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 152044 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz
Manhattan 152044 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz
Manhattan 152044 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz
Manhattan 152044 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz
Manhattan 152044 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz
Manhattan 152044 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz
Manhattan 152044 USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33438187
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152044
EAN/GTIN:
     766623152044
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
  • Multifunktionskonverter erweitert einen USB Typ C-Port um einen VGA-Port, einen USB 3.0-Port und einen Typ C-Ladeport
    - Erleben Sie High-Definition (HD)-Bilder auf einem VGA-Monitor, Beamer oder einem anderen Display
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Zertifizierung
USB 3.1 CE FCC RoHS2 WEEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
38 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.