Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DisplayPort 1.1 F-F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK DisplayPort 1.1 F-F Schwarz
DeLOCK DisplayPort 1.1 F-F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32169549
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85123
EAN/GTIN:
     4043619851232
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport
Dieser Adapter dient zur Verlängerung einer Displayport Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Dies kann dazu genutzt werden, eine Displayport Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
353 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
422 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.