Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex OSE 80-2 Set Bandschleifmaschine 13000 RPM 26000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex OSE 80-2 Set Bandschleifmaschine 13000 RPM 26000 OPM
Flex OSE 80-2 Set Bandschleifmaschine 13000 RPM 26000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32122407
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     429.848
EAN/GTIN:
     4030293184497
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
  • Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl. Keine aufwändige Nacharbeit durch beschädigte Oberflächen
  • Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
  • Kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
  • Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
  • PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
  • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
  • Hochleistungs-Schleifteller: hochstrapazierbar und abriebsfest
  • Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
200 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Größe der Schleifplatte (BxT)
80 x 130 mm
Energie
Energiequelle
AC
Kabellänge
4 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
8000 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
13000 RPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
16000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
26000 OPM
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Sandpapier enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,98*
€ 399,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,87*
€ 393,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 45,96*
Zubehör
FLEX
436.305
ab € 28,08*
Zubehör
FLEX
407984
ab € 36,74*
Zubehör
FLEX
412198
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.